Startseite

FERRARI - FER1.331 PRESSATRICE PZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE - 1.331

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.331 PRESSATRICE PZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584873637

Artikelnummer

FER1.331

Herstellernummer

1.331

Hersteller

FER

Forza massima di graffatura: 32 KN Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm Cicli di lavoro: 350 cicli circa Temperatura d'esercizio: 10°C-40°C Batteria: DC 18V 3Ah, Li-Ion Tempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304) Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 Hz Tempo di carica: 1 ora circa Peso netto: 3,9 kg Dimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mm