Startseite

FERRARI - FER1.329 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON INSERTI TH - 1.329

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.329 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON INSERTI TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584879400

Artikelnummer

FER1.329

Herstellernummer

1.329

Hersteller

FER

Forza massima di crimpatura: 32KN Pressione nominale di esercizio: 52 Mpa Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm Cicli di lavoro: 350 cicli circa Temperatura di utilizzo: - 10 + 40°C Batteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ion Tempo di crimpatura: 3-6 s (dipende dal diametro del tubo) Voltaggio di ricarica: Ac 100 V-240V:50-60 Hz Tempo di ricarica: 1 ora circa Display: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numero di pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura. Dotazione: Pressatrice BZ-1550 a batteria con ganascia porta inserti e 4 inserti TH 16-20-26-32