Startseite

FERRARI - FER1.095 KIT PRO PER CONGELAMENTO SPRAY 8-61 MM - 1.095

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.095 KIT PRO PER CONGELAMENTO SPRAY 8-61 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584998644

Artikelnummer

FER1.095

Herstellernummer

1.095

Hersteller

FER

Dotato di rivestimenti congelanti piu grandi per tubi di diametro maggiore, questo kit professionale e ideale per progetti di congelamento di tubi su scala commerciale e industriale di grandi dimensioni. Include una lattina extra di ZEP1. Adatto per 8 mm, 15 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm o 61 mm, Con doppia capacita di congelamento per tubi orizzontali o verticali. Il kit include: 2 contenitori per congelatore per tubi Arctic Spray PRO da 509ml/60g 2 rivestimenti congelanti per tubi da 8-15 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 15-22 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 28-35 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 35-42 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 54-61 mm 1 valvola di regolazione in ottone 1 tubo connettore innylon da 2 x 1 m 1 bilancia digitale