Startseite

FERRARI - FER1.080 SCANALATRICE DA BANCO A RULLI 2 -12 - 1.080

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.080 SCANALATRICE DA BANCO A RULLI 2 -12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584998590

Artikelnummer

FER1.080

Herstellernummer

1.080

Hersteller

FER

Per installazioni unita di riscaldamento di grandi dimensioni. Sistemi irrigazione, uso industriale e antincendio. Stabile e silenzioso durante il lavoro. Alimentato da un motore a induzione da 750 W, 24 giri al minuto Capacita: 2"-12", acciaio, acciaio inox, PVC 2" - 8" schedule 40 acciaio, acciaio inox, PVC Peso totale: 145/120 Kg Alimentazione: 220 Vac Dimensioni: 80x46 x81 cm Dotazione: 1 set di rulli da 2"- 6" S 10/40 - 1 set di rulli da 8"- 12" S 10 - 1 set piedi di supporto