Startseite

FERRARI - FER1.032 FIL.ELETT.REX R50 AV DA 1/2-2 - 1.032

KopierenKopieren
FERRARI - FER1.032 FIL.ELETT.REX R50 AV DA 1/2-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584744982

Artikelnummer

FER1.032

Herstellernummer

1.032

Hersteller

FER

Lubrificazione automatica direttamente sui pettini Testa con apertura automatica a fine filetto Possibilità di applicare la scanalatrice manuale (cod. 1.030) Regolazione della lunghezza del filetto Motore: 600 W - 220 V - 50/60Hz Peso: 46 Kg Misure: 590 x 375 x 395 mm Prestazioni Filettatura 1/2" ÷ 2" BSPT, BSPT HSS, NPT, MA Dotazione 2 serie di pettini BSPT gas DX (1/2 - 3/4) (1" - 2") 1 testa portapettini 1/2" ÷ 2" automatica Gambe di sostegno Confezione di olio da 2 lt Chiavi di servizio