Startseite

FERRARI - FER092035 KIT TERMOSTATITO COLLEG.SOLARE/CALDAIA D - 092035

KopierenKopieren
FERRARI - FER092035 KIT TERMOSTATITO COLLEG.SOLARE/CALDAIA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584651310

Artikelnummer

FER092035

Herstellernummer

092035

Hersteller

FER

Fluido: acqua e soluzioni glicolate 50% Corpo: ottone Molla: acciaio Inox Tenute: EPDM P.E. max: 10 statica - 5 dinamica T.E.: 110°C Campo reg.temp.: 30° +60 °C Taratura: 38°C ±2 Taratura deviatore: 45°C ±2 E-U: 3/4" KWS: 1.2