Startseite

FERRARI - FER090569 SERVOMOTORE CONTROLLI 220 - 090569

KopierenKopieren
FERRARI - FER090569 SERVOMOTORE CONTROLLI      220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584704986

Artikelnummer

FER090569

Herstellernummer

090569

Hersteller

FER

Installazione: orizzontale-verticale Alimentazione: 110 ÷ 230Vac Tipo contatto: ON/OFF Portata contatto: 5A 250Vac Nr.fili: 2 Forza: 110 N Potenza assorbita: 5 VA Tempo di inizio apertura: 2 min Tempo di completa apertura: 3 min Tempo di completa chiusura: 8 min T.E: +5° ÷ +50 °C Gr. Protezione: IP31