Startseite

FERRARI - FER070304 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 3/4 DN16 M - 070304

KopierenKopieren
FERRARI - FER070304 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 3/4 DN16 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584935922

Artikelnummer

FER070304

Herstellernummer

070304

Hersteller

FER

Conduttività termica: 0°C - 0,040 W/mk Permeabilità : >4000µ Range di temperature: -50° ÷ +150°C (+175°C) Isolamento: ISOPIPE HT-HF (+175°C) Spessore isolamento: 13 mm Reazione al fuoco: Euroclass E Densità (p): 60 - 75 Kg