Startseite
Nicht mehr in Produktion

FERRARI - FER070114 TUBO ACCIAIO INOX CON GUAINA 3/4 10MT - 070114

KopierenKopieren
FERRARI - FER070114 TUBO ACCIAIO INOX CON GUAINA 3/4 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584440273

Artikelnummer

FER070114

Herstellernummer

070114

Hersteller

FER

Applicazione sencondo norme: Impianti per il trasporto di gas negli edifici con massima pressione operativa MOP = 0,5 bar UNI 7129-1:2015(Parte 1): Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione UNI 7131:2023: Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione UNI 11528:2022: Impianti a gas di portata termica > di 35 kW UNI 8723:2017: Impianti a gas per l'ospitalita professionale di comunita e similare Prodotto coperto dal marchio: KIWA UNI Conforme alla norma: UNI-EN 15266:2007 Tubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 316L Rivestimento: PVC giallo - spessore 1 mm P.E. max: 500 mbar (MOP) T.E. max: 60?C in continuo