Startseite

FERRARI - FER060372/A CAVO SCALD.C/TERMOST.ON/OFF L.4M - 060372/A

KopierenKopieren
FERRARI - FER060372/A CAVO SCALD.C/TERMOST.ON/OFF L.4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584562821

Artikelnummer

FER060372/A

Herstellernummer

060372/A

Hersteller

FER

Cavo scaldane per tubazioni d'acqua, 4 mt. 40W. Soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni. È un cavo a potenza costante, pronto all'uso, con termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento. Tensione nominale: 230 Volt. Potenza: 10W/m. Diametro: 9 mm. Minima temperatura di posa: 5°C. Massima temperatura della guaina esterna: 65°C. Collegamento cavo freddo/caldo: integrata e segnalata sul rivestimento esternodel cavo stesso.