FERRARI - FER060303/K TRONCHETTO PORTASTRUMENTI ED ACCESSORI I - 060303/K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584935519
Artikelnummer
FER060303/K
Herstellernummer
060303/K
Hersteller
FER
Per il raggruppamento dei diversi componenti INAIL prescritti dalla Raccolta R per la sicurezza, la protezione e il controllo della centrale termica superiore a 35 kW. ll kit comprende: - tronchetto portastrumenti - termometro attacco posteriore scala 0? ? +120?C conforme INAIL (cod. 110521) - pozzetto d'ispezione porta termometro 5 cm (cod.110608) - rubinetto porta manometro con flangia per manometro di controllo (cod.110552) - ammortizzatore per manometro (cod. 110560) - manometro attacco posteriore scala 0 - 6 bar conforme INAIL (cod. 110515/6) - pressostato a riarmo manuale 1 - 5 bar conforme cod. 110190 - pressostato di minima 0,5 - 1,7 bar conforme (cod. 060359) - termostato di sicurezza a riarmo manuale conforme INAIL (cod. 110221/I) - tappi da 1/2"-3/4" I componenti sono forniti sfusi Caratteristiche tecniche: Corpo: acciaio P.E.: 10 bar T.E.: 110?C


