Startseite

FERRARI - FER041311 EV GAS M16/RMO NC 3/4 0,5BAR 230V CO03C - 041311

KopierenKopieren
FERRARI - FER041311 EV GAS M16/RMO NC 3/4 0,5BAR 230V CO03C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584008374

Artikelnummer

FER041311

Herstellernummer

041311

Hersteller

FER

Norma: EN161 Impiego: metano-GPL Classe - gruppo: A - 2 Corpo: ottone Alimentazione: 230Vca P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: -20° ÷ +60°C Gr. protezione: IP65 Tempo di chiusura: < 1 sec E-U: 3/4" INT.: 66 mm