Startseite

FERRARI - FER040206 RIVELATORE CHCO METANO/CO 220V

KopierenKopieren
FERRARI - FER040206 RIVELATORE CHCO METANO/CO 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584005953

Artikelnummer

FER040206

Herstellernummer

040206

Hersteller

FER

CHCO RILEVATORE FUGHE METANO/MONOSSIDO DI CARBONIO 230V 50?60Hz