Startseite

FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2 FF 230VAC PMAX 500MBAR M - 040127

KopierenKopieren
FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2 FF 230VAC PMAX 500MBAR M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584005359

Artikelnummer

FER040127

Herstellernummer

040127

Hersteller

FER

Impiego: metano-GPL Corpo: alluminio Alimentazione: 230Vca P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: -20° ÷ +60°C Gr.protezione: IP65 Tempo di chiusura: < 1 sec E-U: 2" INT.: 160 mm