Startseite

FERRARI - FER040052 CENTRALINA 3 ZONE GS300M - 040052

KopierenKopieren
FERRARI - FER040052 CENTRALINA 3 ZONE GS300M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584004765

Artikelnummer

FER040052

Herstellernummer

040052

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: EN 5027 Alimentazione: 230Vca/12Vcc con batteria a tampone 040078) Segnale ingresso: 4÷20 mA Max dist. sonde/centralina: 100 m Comando elettrovalvola: NC - NA T.E.: -10° ÷ +40°C Gr.protezione: IP44 Dimensioni: L 144 x H 114 x P 108 mm N° sonde collegate: 3 sonde