Startseite

FERRARI - FER040041 RIVELATORE X GPL CXM 200 - 040041

KopierenKopieren
FERRARI - FER040041 RIVELATORE X GPL CXM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584004666

Artikelnummer

FER040041

Herstellernummer

040041

Hersteller

FER

Norma: EN 50270 Alimentazione: 230Vca Segnale ingresso: 4÷20 mA Sensore: catalitico Segn.allarme: Led e buzzer Comando elettrovalvola: NC - NA T.E.: -10° ÷ +40°C Gr.protezione: IP64 Dimensioni: L 135 x H 90 x P 45 mm Gas rilevato: GPL