Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I - D0I33S12J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 50 mm

  • Gewindeart - metrisch

  • Maß - 12 mm

  • Schraubengewinde über die volle Länge - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090221

Artikelnummer

FCZD0I33S12J

Herstellernummer

D0I33S12J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

50 mm

Gewindeart:

metrisch

Maß:

12 mm

Schraubengewinde über die volle Länge:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M12, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.