FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S08X10J BARRA FILETTATA M8 L=1M AISI 304 I - D0I30S08X10J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Farbe - Edelstahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8029210090122
Artikelnummer
FCZD0I30S08X10J
Herstellernummer
D0I30S08X10J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Schneiderillen:
nein


