Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S06X10J BARRA FILETTATA M6 L=1M AISI 304 I - D0I30S06X10J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S06X10J BARRA FILETTATA M6   L=1M   AISI 304   I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090115

Artikelnummer

FCZD0I30S06X10J

Herstellernummer

D0I30S06X10J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Linksgewinde:

nein

Länge:

1000 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M6, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.