Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S12E MANICOTTO BARRA FILET. M12 Z.ELETTR. E - D0C33S12E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S12E MANICOTTO BARRA FILET. M12  Z.ELETTR.  E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 50 mm

  • Gewindeart - metrisch

  • Maß - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089676

Artikelnummer

FCZD0C33S12E

Herstellernummer

D0C33S12E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

50 mm

Gewindeart:

metrisch

Maß:

12 mm

Schraubengewinde über die volle Länge:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.