Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S06E MANICOTTO BARRA FILET. M6 Z.ELETTR. E - D0C33S06E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S06E MANICOTTO BARRA FILET. M6   Z.ELETTR.  E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 30 mm

  • Gewindeart - metrisch

  • Maß - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269030677

Artikelnummer

FCZD0C33S06E

Herstellernummer

D0C33S06E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

30 mm

Gewindeart:

metrisch

Maß:

6 mm

Schraubengewinde über die volle Länge:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M6, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.