Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S12X10E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12  L=1M   Z.ELETTR.  E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089621

Artikelnummer

FCZD0C30S12X10E

Herstellernummer

D0C30S12X10E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Linksgewinde:

nein

Länge:

1000 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.