FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S10X10E BARRA FILETTATA M10 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S10X10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Linksgewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089614
Artikelnummer
FCZD0C30S10X10E
Herstellernummer
D0C30S10X10E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Barra filettata. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10. Lunghezza: 1000 mm.


