Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYLXTS4200-3 GLOBAL BINARIO PRO 2M BIANCO - XTS4200-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

6410014507077

Artikelnummer

SYLXTS4200-3

Herstellernummer

XTS4200-3

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

31.5 mm

Höhe:

32.5 mm

Binari elettrificati a tre circuiti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Installazione semplice e veloce. Disponibile in due colorazioni: Bianco, Nero. Possibilità di controllare tre linee separate. Adatti per installazione di tutti i proiettori Beacon con adattatore trifase L3 non dimmerabili, o dimmerabili a taglio di fase. 2000 mm, bianco