Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200892 ONETRACK GANCIO ACCIAIO SOSPENSIONE NERO - 9200892

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 26 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4012289008925

Artikelnummer

SYL9200892

Herstellernummer

9200892

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

28 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

48 mm

Transparent:

nein

BINARIO ONETRACK - GANCIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO ZINCATO CON CORPO IN POLIAMMIDE NERO CARICO MASSIMO 50N

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie