FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200825 ONETRACK KIT1 1.5M SOSPENSIONE ALU - 9200825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Retail, Museum & Display
EAN
4012289008253
Artikelnummer
SYL9200825
Herstellernummer
9200825
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
OneTrack accessory, complete suspension kit including: screw gripper, steel cable (diameter 1.5mm-length 1.5m), clamp with automatic gripper. KIT1.



