Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200810 ONETRACK COPERTURA CLIP E STAFFE BIANCO - 9200810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Retail, Museum & Display

EAN

4012289008109

Artikelnummer

SYL9200810

Herstellernummer

9200810

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

55 mm

Breite:

34 mm

Höhe:

52 mm

OneTrack accessory, plastic cover for clamp. White.