FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200764 ONETRACK CLIP DI FISSAGGIO RAPIDO BIANCO - 9200764
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4012289007645
Artikelnummer
SYL9200764
Herstellernummer
9200764
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
10 mm
Transparent:
nein
BINARIO ONETRACK - CLIP DI FISSAGGIO RAPIDO BIANCO
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


