FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200761 ONETRACK STAFFA CORTA SOSPENSIONE NERO - 9200761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4012289007614
Artikelnummer
SYL9200761
Herstellernummer
9200761
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
11 mm
Transparent:
nein
BINARIO ONETRACK - STAFFA CORTA SOSPENSIONE NERO
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


