Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200754 ONETRACK SCATOLA INCASSO PER 9200752 - 9200754

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289007546

Artikelnummer

SYL9200754

Herstellernummer

9200754

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

67 mm

Breite:

67 mm

Höhe:

67 mm

Durchmesser:

144 mm

OneTrack accessory, fix-point for surface mounting, Polycarbonate body, steel springs Max load: 50N. Fixing thicknes: 1-30mm. Black.

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie