Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200736 ONETRACK DA/3PH GIUNTO AL INT SX T NE 90 - 9200736

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289007362

Artikelnummer

SYL9200736

Herstellernummer

9200736

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

OneTrack accessory, T-feed connector in-left, polarity ridge is in the inner side. Polycarbonate body, copper alloy contacts. Cover for recessed version supplied separately. Black. Please check the polarity diagram on selling sheet. Please check the safety sheet to supply the track with this accessory and follow the instructions correctly.