Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200732 ONETRACK DA/3PH GIUNTO AL EST SX T NE 90 - 9200732

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289007324

Artikelnummer

SYL9200732

Herstellernummer

9200732

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Breite:

25 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

148 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

OneTrack accessory, T-feed connector out-left, polarity ridge is in the outer side. Polycarbonate body, copper alloy contacts. Cover for recessed version supplied separately. Black. Please check the polarity diagram on selling sheet. Please check the safety sheet to supply the track with this accessory and follow the instructions correctly.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie