FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200727 ONETRACK DA/3PH GIUNTO ALIM INT.L BI 901 - 9200727
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Ader-Zahl - 5
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4012289007270
Artikelnummer
SYL9200727
Herstellernummer
9200727
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Ader-Zahl:
5
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


