Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200712 ONETRACK DA/3PH TERM ALIM SIN NERO 9002/ - 9200712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289007126

Artikelnummer

SYL9200712

Herstellernummer

9200712

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

BINARIO ONETRACK DALI/ TRIFASE - TERMINALE DI ALIMENTAZIONE DI TESTA NERO 9002/B

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie