FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200607 ONETRACK DALI INCASSO 3M NERO 9000-3/B-R - 9200607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4012289006075
Artikelnummer
SYL9200607
Herstellernummer
9200607
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


