FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200606 ONETRACK DALI INCASSO 2M NERO 9000-2/B-R - 9200606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012289006068
Artikelnummer
SYL9200606
Herstellernummer
9200606
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
38 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


