FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200602 ONETRACK DALI INCASSO 2M BIANCO 9000-2/W - 9200602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Retail, Museum & Display
EAN
4012289006020
Artikelnummer
SYL9200602
Herstellernummer
9200602
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I



