Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041534 SYLSMART HB17MIP65 SENSOR SSC - 9041534

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 80 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Breite - 110 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3172670415341

Artikelnummer

SYL9041534

Herstellernummer

9041534

Hersteller

SYL

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP65

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

110 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

SylSmart SSC Highbay Sensor is a wireless PIR and lux sensor for highbay applications for use with SylSmart Standalone solutions and products. Designed for motion detection up to a maximum of 17m (optimal 12m) and offers wireless sensing thus removing the need for additional cabling. Can be easily configured using the SylSmart Standalone app at any time. Surface mounted designed and IP65 sealed makes this the ideal warehouse, logictics and industrial accessory to your SylSmart standalone solution. Comes complete with cable gland accessories and sensor detection cover accessories.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie