Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041531 SYLSMART SENSOR 5DP 38RC SSC - 9041531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Bedienung über Bluetooth - ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210698571

Artikelnummer

SYL9041531

Herstellernummer

9041531

Hersteller

SYL

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leistungsaufnahme:

0.17 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Höhe:

82 mm

Tiefe:

82 mm

Durchmesser:

85 mm

SylSmart Standalone system sensor with wireless radio integrated, Ambient light control and presence detection. Wireless controllable with SylSmart Standalone app on Android / iOS smart device. Forms automatically a wireless communication network with other SylSmart Standalone devices. Rapid installation - Only need Power supply via mains. Recessed ceiling mounting. Surface mount kit also available. Passive Infrared sensor technology. Motion detection shields included to optimise detection area. 5-year waranty.