Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA - 9041525

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 75.2 mm

  • Durchmesser - 78 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005193521

Artikelnummer

SYL9041525

Herstellernummer

9041525

Hersteller

SYL

Tiefe:

75.2 mm

Durchmesser:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

75 mm

Bedienung über Bluetooth:

ja

Höhe:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

SYLSMART HBIR29SV RH SSA

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie