Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA - 9041523

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 78 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Breite - 75 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289415235

Artikelnummer

SYL9041523

Herstellernummer

9041523

Hersteller

SYL

Durchmesser:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

75 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Wireless sensor for SylSmart Connected solution for Low Bay Applications

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie