Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9014922 CV DRIVER 60W 24V (87500665) - 9014922

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Dimmbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210634197

Artikelnummer

SYL9014922

Herstellernummer

9014922

Hersteller

SYL

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

225 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

28

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

47

ACCESSORIO PER STRISCE LED - CV DRIVER 60W 24V (87501051)

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie