Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9014916 CV DRIVER SSC 150W 24V (28002418) - 9014916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Dimmbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210665375

Artikelnummer

SYL9014916

Herstellernummer

9014916

Hersteller

SYL

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

325 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

150 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

Constant voltage driver, 150W, 24V Tridonic branded LED driver with Wireless and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (325 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28002418.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie