FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2994891 600X600 STARTLED SUS FRAME STE WHT - 2994891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Länge - 599 mm
Packung
1 ST
EAN
5025768948918
Artikelnummer
SYL2994891
Herstellernummer
2994891
Hersteller
SYL
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
599 mm
Breite:
599 mm
Höhe:
89 mm
Concealed grid ceiling frame accessory for panels, 599x599x89mm, includes side brackets, screws and washers. Colour RAL9016.
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


