FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2824181 RAIDEN WIRE GUARD 30/40/50KLM - 2824181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 562 mm
Breite - 363 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
5025768241811
Artikelnummer
SYL2824181
Herstellernummer
2824181
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
562 mm
Breite:
363 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
14 mm
Transparent:
nein
Raiden Wire Guard 30/40/50klm


