FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2824177 RAIDEN 3-21KLM/KALANI POLE CLAMP - 2824177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 290 mm
Breite - 51 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
5025768241774
Artikelnummer
SYL2824177
Herstellernummer
2824177
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
290 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
57 mm
Transparent:
nein
Raiden 3-21klm/Kalani Pole Clamp



