Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI BIANCO OPALE - 2093129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768931293

Artikelnummer

SYL2093129

Herstellernummer

2093129

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4700...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Länge:

2400 mm

2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI WHT OPAL Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, distribuzione diretta, dettagli decorativi per controsoffitti in cartongesso, adatti per l'installazione ad incasso sia in orizzontale che in verticale, disponibili vari accessori, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean , ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, temperatura colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema: 42W, potenza totale apparecchio: 4700lm, efficacia apparecchio: 112lm / W , LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Chromacity: ellisse MacAdam in 3 fasi, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, luce libera IR / UV sorgente senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 800 mA, driver elettronico,Dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.