Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093126 MC2 3.6M 3K DALI EMERG.BIANCO OPALE - 2093126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768931262

Artikelnummer

SYL2093126

Herstellernummer

2093126

Hersteller

SYL

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

66...66 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

2093126 MC2 3.6M 3K DALIEM WHT OPAL Linee continue di luce LED, bianco RAL 9016, diretto distribuzione, dettaglio trimless per una finitura senza giunzioni, adatto per installazione ad incasso, semi-incassata, montata a parete o sospesa in orizzontale o in verticale, vari accessori disponibili, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture educative, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, colore temperatura: 3000K bianco caldo, potenza totale del sistema: 66W, potenza totale dell'apparecchio: 6600lm, emergenza uscita: 121lm, efficacia apparecchio: 100lm / W, LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Cromacità: 3 ellisse MacAdam, durata: 60.000 ore al 90% della produzione originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, sorgente di luce libera IR / UV senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, azionamento corrente: 800mA, driver elettronico, dimmerabile DALI, emergenza integrale: 3 oremantenute, elettrico protezione: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.