Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2070286 LYTESPAN PENDANT ASY ADAPTOR DALI BIANCO - 2070286

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768702862

Artikelnummer

SYL2070286

Herstellernummer

2070286

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

56 mm

Länge:

90 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Lytespan pendant adaptor, asymmetric DALI adaptor , 6 conductors with phase selector. Polycarbonate body, copper alloy contacts. White Max. load. 100N, Max. torque 2.5Nm Compatible with Eurostandard tracks. Compatible with OneTrack.

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie