FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059772 BEACON LENTE OVALIZZANTE - 2059772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5025768597727
Artikelnummer
SYL2059772
Herstellernummer
2059772
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
76 mm
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


